COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6P MM 22 PZ

Codice art.: S.401B
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.401B
    EAN / GTIN 3662424067778
    Codice del produttore S.401B
    Numero-L L60130 8905

    Descrizione

    Descrizione:

    • Set di chiavi a bussola 1/2″ esagonali, 22 pezzi.

    Proprietà:

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 330
    • D[mm]: 215
    • [kg]: 2.9

    Fornitura:

    • 22 Dadi 1/2″, esagonali, metrici: S.H - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
    • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la valigia
    • Custodia vuota: BP. MBOXM
    • Pannello termoformato M (309 x 188 mm): PL.M04
    • Peso: 2.900 kg.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello