• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT MM

Codice art.: S.360-3P6
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.360-3P6
EAN / GTIN 3662424066733
Codice del produttore S.360-3P6
Numero-L L60130 10281

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2 S.360, 23 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 59
  • L[mm]: 329
  • [g]: 3770

Fornitura:

  • 1 x 1/2″ cricchetto rapido reversibile con impugnatura twist: S.360. 19 x bussole metriche 1/2″ esagonali Sh. 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ estensioni: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ giunto universale: p.240A
  • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra valigia
  • Vuoto: BP.MBOXM
  • Piastra stampata a caldo M (309 x 188 mm): PL.M01.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello