BUSSOLA

Codice art.: S.32
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.32
EAN / GTIN 3148510537405
Codice del produttore S.32

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35.1
  • d1 [mm]: 42.5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 198

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello