Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 30 mm, SB

Codice art.: S.30PB
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.30PB
    EAN / GTIN 3148515655302
    Codice del produttore S.30PB

    Descrizione

    Descrizione:

    • Profilo OGV®: Più prestazioni e sicurezza
    • Protegge i dadi
    • cromatura lucida

    Proprietà:

    • A [mm]: 30
    • d [mm]: 33,0
    • d1 [mm]: 40,4
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 20,0
    • 12 snijkanten [mm]: 12
    • Gewicht in gram: 185

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello