CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.306A350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.306A350
    EAN / GTIN 3148516936790
    Codice del produttore S.306A350
    Numero-L L60130 1175

    Descrizione

    Descrizione:

    Spessori del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 2 % / Chiave dinamometrica con un senso di rotazione che può essere utilizzata per allentare riposizionando gli inserti / Numerata, fornita con certificato di taratura ISO 6789 / Fornita in scatola di plastica con cricchetto e manico girevole.

    Proprietà:

    • L [mm]: 725
    • Collegamento: 14 x 18
    • Box: BP.D3
    • Potenza [N.m]: 70 - 350
    • Chiave: S.306-350D
    • Ratasti: S.382
    • Passo di misura [N.m]: 2.00
    • Maniglia: S.305P
    • [kg]: 1.790

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello