• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.306A100
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.306A100
EAN / GTIN 3148516936103
Codice del produttore S.306A100
Numero-L L60130 2411

Descrizione

Descrizione:

Spessori del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 2 % / Chiave dinamometrica con un senso di rotazione che può essere utilizzata per allentare riposizionando gli inserti / Numerata, fornita con certificato di taratura ISO 6789 / Fornita in scatola di plastica con cricchetto e manico girevole.

Proprietà:

  • L [mm]: 437
  • Collegamento: 9 x 12
  • Box: BP.D2
  • Potenza [N.m]: 20 - 100
  • Chiave: S.306-100D
  • Ratasti: S.372
  • Divisione di misura [N.m]: 1.00
  • Maniglia: S.305P
  • [kg]: 1.050

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello