CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.306-350R
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.306-350R
    EAN / GTIN 3148517325869
    Codice del produttore S.306-350R
    Numero-L L60130 2931

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 2 %
    • Chiavi dinamometriche con un senso di rotazione che possono essere utilizzate per allentare riposizionando gli inserti
    • Numerate, fornite con certificato di taratura ISO 6789
    • Fornite in scatola di plastica.

    Proprietà:

    • L [mm]: 698
    • Collegamento: 20 x 7
    • Potenza [N.m]: 70 - 350
    • La gradazione di misurazione [N.m]: 2
    • [kg]: 1.890

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello