• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.306-350D
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.306-350D
EAN / GTIN 3148516945242
Codice del produttore S.306-350D
Numero-L L60130 2646

Descrizione

Descrizione:

Punti di forza del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 2 % / Chiavi dinamometriche con un senso di rotazione che possono essere utilizzate per allentare riposizionando gli inserti / Numerate, fornite con certificato di taratura ISO 6789 / Fornite in scatola di plastica.

Proprietà:

  • L [mm]: 725
  • Connessione: 14 x 18
  • Box: BP.D3
  • Potenza [N.m]: 70 - 350
  • Passo di misura [N.m]: 2.00
  • [kg]: 1.790

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello