• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TORQUE WRENCH 340NM FLEXHEAD

Codice art.: S.306-340MF
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.306-340MF
EAN / GTIN 3148519049077
Codice del produttore S.306-340MF
Numero-L L60130 9573

Descrizione

Descrizione:

  • Precisione: ± 4% con la testina in posizione orizzontale
  • Forza di resistenza del meccanismo 15. 000 cicli
  • Cricchetto con 72 denti (angolo di rotazione 5°) per l'uso con bussole
  • Chiave dinamometrica con un solo senso di rotazione
  • Spegnimento sensibile e sonoro al raggiungimento della coppia
  • Rilascio automatico
  • Fornito con certificato di taratura secondo ISO 6789
  • Fornito in scatola protettiva di plastica.

Proprietà:

  • L [mm]: 650
  • Potenza [N.m]: 70-340
  • Quadro [″]: 1/2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello