TORQUE WRENCH 340NM + RATCHET

Codice art.: S.306-340M
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.306-340M
    EAN / GTIN 3148519048940
    Codice del produttore S.306-340M
    Numero-L L60130 11068

    Descrizione

    Descrizione:

    • Precisione: ± 4% con la testina in posizione orizzontale
    • Forza di resistenza del meccanismo 15. 000 cicli
    • Cricchetto con 72 denti (angolo di rotazione 5°) per l'uso con bussole
    • Chiave dinamometrica con un solo senso di rotazione
    • Spegnimento sensibile e sonoro al raggiungimento della coppia
    • Rilascio automatico
    • Fornito con certificato di taratura secondo ISO 6789
    • Fornito in scatola protettiva di plastica.

    Proprietà:

    • L [mm]: 650
    • Potenza [N.m]: 70-340
    • Quadro [″]: 1/2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello