Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 29 mm, SB

Codice art.: S.29PB
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.29PB
EAN / GTIN 3148515655296
Codice del produttore S.29PB

Descrizione

Descrizione:

  • Profilo OGV®: Più prestazioni e sicurezza
  • Protegge i dadi
  • cromatura lucida

Proprietà:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12 snijkanten [mm]: 12
  • Gewicht in gram: 167

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello