Chiave a bussola 1/2″ esagonale lunga 29mm

Codice art.: S.29HLA
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.29HLA
    EAN / GTIN 3148510541679
    Codice del produttore S.29HLA
    Numero-L L60130 2776

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
    • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
    • cromatura brillante

    Proprietà:

    • A [mm]: 29
    • d [mm]: 35.0
    • d1 [mm]: 39.0
    • L [mm]: 77
    • L1 [mm]: 27
    • 6-edge [mm]: 6
    • [g]: 355

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello