BUSSOLA

Codice art.: S.28
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.28
EAN / GTIN 3148510537009
Codice del produttore S.28
Numero-L L60130 6839

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30.5
  • d1 [mm]: 37.9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 163

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello