Chiavi a bussola 1/2″ lunghe 12 bordi 27mm

Codice art.: S.27LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.27LA
EAN / GTIN 3148510554556
Codice del produttore S.27LA
Numero-L L60130 4256

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 33.0
  • d1 [mm]: 36.5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 315

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello