• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

BUSSOLA

Codice art.: S.25/32H
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.25/32H
EAN / GTIN 3148510549804
Codice del produttore S.25/32H
Numero-L L60130 4483

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [″″]: 25/32
  • d [mm]: 25.9
  • d1 [mm]: 27.9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14.0
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 72

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello