BUSSOLA

Codice art.: S.23H
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.23H
EAN / GTIN 3148510540504
Codice del produttore S.23H
Numero-L L60130 802
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 27.6
  • d1 [mm]: 31.6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16.5
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 122

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello