BUSSOLA

Codice art.: S.23
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.23
    EAN / GTIN 3148510536507
    Codice del produttore S.23
    Numero-L L60130 6569

    Descrizione

    Descrizione:

    • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
    • cromato brillante

    Proprietà:

    • A [mm]: 23
    • d [mm]: 27.6
    • d1 [mm]: 31.6
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 16.5
    • 12-edge [mm]: 12
    • [g]: 122

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello