Chiave a bussola 1/2″ a 12 punte lunga 22mm

Codice art.: S.22LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.22LA
EAN / GTIN 3148510554051
Codice del produttore S.22LA
Numero-L L60130 4254

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 28.0
  • d1 [mm]: 30.0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 21
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 215

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello