PROLUNGA

Codice art.: S.228
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.228
    EAN / GTIN 3148510579900
    Codice del produttore S.228
    Numero-L L60130 5787

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Grazie alla sua lunghezza superiore alla media, questo elemento di azionamento con impugnatura a T è adatto a lavorare in luoghi molto profondi
    • cromato lucido

    Proprietà:

    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 25
    • H [mm]: 240
    • L [mm]: 700
    • [kg]: 1.20

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello