BUSSOLA

Codice art.: S.21H
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.21H
EAN / GTIN 3148510540306
Codice del produttore S.21H
Numero-L L60130 800

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 25.1
  • d1 [mm]: 29.1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16.0
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 93

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello