PROLUNGA

Codice art.: S.215RC
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.215RC
    EAN / GTIN 3148510579542
    Codice del produttore S.215RC
    Numero-L L60130 3252

    Descrizione

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Naprostá bezpečnost: blokovací mechanismus zabraňuje náhodnému vypadnutí zásuvky
    • takto dosažená bezpečnost a okamžité odblokování zatlačením zpětného vroubkovaného kroužku znamenají velmi snadné použití
    • Kompletní blokování: použití se zásuvkami s drážkou pro zachycení kuličky
    • leskle chromované, s fosfátovaným vroubkovaným kroužkem.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 23
    • d1 [mm]: 16,5
    • d2 [mm]: 23
    • E [mm]: 16,5
    • L [mm]: 250
    • Kvadrát [″]: 1/2
    • [g]: 450

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello