Chiave dinamometrica 1/2″ 40-200Nm

Codice art.: S.209-200PB
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.209-200PB
    EAN / GTIN 3662424106071
    Codice del produttore S.209-200PB
    Numero-L L60130 10804

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lettura diretta della coppia tramite lettura chiara della scala - protetta da una lente
    • Selezione tra le unità di misura: Nm
    • ft. lbs
    • Regolazione rapida della coppia tramite un nuovo meccanismo sulla maniglia
    • Precisione: ± 4 %
    • Chiave dinamometrica con due sensi di rotazione che può essere utilizzata per l'allentamento invertendo gli inserti
    • Spegnimento percepibile e udibile al raggiungimento della coppia
    • Riserraggio automatico
    • Lunga durata grazie al design anti-rotolamento
    • Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua secondo IP54
    • Nessun rischio di FOD: Nessuna parte sciolta
    • Design ergonomico con impugnatura bi-materiale
    • Fornito con un certificato di calibrazione secondo ISO 6789-1

    Proprietà:

    • Peso in chilogrammi: 1,2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello