Chiave dinamometrica 1/2″ 20-100Nm senza testa a cricchetto

Codice art.: S.209-100D
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.209-100D
EAN / GTIN 3662424106101
Codice del produttore S.209-100D
Numero-L L60130 10512

Descrizione

Descrizione:

  • Lettura diretta della coppia tramite lettura chiara della scala - protetta da una lente
  • Selezione tra le unità di misura: Nm
  • ft. lbs
  • Regolazione rapida della coppia tramite un nuovo meccanismo sulla maniglia
  • Precisione: ± 4 %
  • Chiave dinamometrica con due sensi di rotazione che può essere utilizzata per l'allentamento invertendo gli inserti
  • Spegnimento percepibile e udibile al raggiungimento della coppia
  • Riserraggio automatico
  • Lunga durata grazie al design anti-rotolamento
  • Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua secondo IP54
  • Nessun rischio di FOD: Nessuna parte sciolta
  • Design ergonomico con impugnatura bi-materiale
  • Fornito con un certificato di calibrazione secondo ISO 6789-1

Proprietà:

  • Peso in chilogrammi: 0,92

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello