CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.203A
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.203A
    EAN / GTIN 3148515147104
    Codice del produttore S.203A
    Numero-L L60130 1541

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Precisione: ± 6 % del valore indicato
    • Fornito in una scatola di plastica con un certificato di taratura secondo ISO 6789

    Proprietà:

    • L [mm]: 460
    • Caso: BP.D5
    • Potenza [daN.m]: 4 - 20
    • Quadro: S.203E
    • Quadro [″]: 1/2
    • Chiave: S.203DA
    • Graduazione di misura: 1.0 daN.m
    • Manico: S.200P
    • [kg]: 1.000

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello