CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.202A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Coppia massima 200 Nm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.202A
EAN / GTIN 3148515146756
Codice del produttore S.202A
Numero-L L60130 3207

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 6 % del valore indicato
  • Fornito in una scatola di plastica con un certificato di taratura secondo ISO 6789

Proprietà:

  • L [mm]: 470
  • Box: BP.D5
  • Potenza [daN.m]: 4-20
  • Quadro [″]: 1/2
  • Tasto: S.203DA
  • Ratasti: S.152
  • La gradazione di misura: 1.0 daN.m
  • [kg]: 1.120

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello