Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 16mm, SB

Codice art.: S.16HPB
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.16HPB
EAN / GTIN 3148515655760
Codice del produttore S.16HPB

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola
  • Inserto quadrato interno 12.7 mm (1/2″)
  • Uscita profilo esagonale OGV®
  • SW 16 mm

Proprietà:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • zeskant [mm]: 6
  • Gewicht in gram: 57

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello