Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 15 mm, SB

Codice art.: S.15HPB
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.15HPB
    EAN / GTIN 3148515655753
    Codice del produttore S.15HPB

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave a bussola
    • Inserto quadrato interno 12.7 mm (1/2″)
    • Uscita profilo esagonale OGV®
    • SW 15 mm

    Proprietà:

    • A [mm]: 15
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 21,4
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 12,0
    • zeskant [mm]: 6
    • Gewicht in gram: 60

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello