• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 12PT MM

Codice art.: S.151-1P12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.151-1P12
EAN / GTIN 3662424066597
Codice del produttore S.151-1P12
Numero-L L60130 8698

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2 S.151B, 15 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]:2.2

Fornitura:

  • 1 cricchetto originale 1/2″ reversibile: S.151B
  • 13 prese 1/2″, 12 bordi, metriche: S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 prolunga 1/2″: L 130 mm (p.210)
  • Foglio con pittogramma per personalizzare la valigia
  • Cassa vuota: BP.MBOXM
  • Lastra termoformata M (309 x 188 mm): PL.M03. Peso: 2,250 kg.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello