Chiave a bussola 1/2″ 12-edge lungo 13mm

Codice art.: S.13LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.13LA
EAN / GTIN 3148510553153
Codice del produttore S.13LA
Numero-L L60130 4155

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 21.8
  • d1 [mm]: 19.0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 12
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 115

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello