BUSSOLA TORX

Codice art.: RX.15
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RX.15
EAN / GTIN 3148515144455
Codice del produttore RX.15
Numero-L L60130 5285

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Molto duro, inserto rimovibile per una maggiore durata
  • Chiave a bussola R.245
  • Cromato lucido, con punta fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 3.26
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [No.]: T15
  • Attacchi: EX.115
  • No.: T15
  • [g]: 17

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello