Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Carrello per officina con 6 cassetti

Codice art.: RWS2-ROLL6M3ABS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RWS2-ROLL6M3ABS
EAN / GTIN 3662424110399
Codice del produttore RWS2-ROLL6M3ABS
Numero-L L60130 11655

Descrizione

Descrizione:

  • Parte del sistema di officine FACOM ROLL (RWS2)
  • Ideale per l'uso in combinazione con i mobili del sistema di officine ROLL
  • 3 cassetti: altezza 60mm = moduli
  • 2 cassetti: altezza 130mm = 6 moduli
  • 1 cassetto: 200 mm di altezza
  • Cassetti ad apertura totale su guide telescopiche con cuscinetti a sfera
  • Maniglie dei cassetti in polipropilene caricato con fibre e ganci di sicurezza, i cassetti non possono aprirsi durante il movimento
  • Sistema di chiusura centrale, fornito con 2 chiavi, di cui una a cerniera
  • I cassetti da 60 e 130 mm possono essere dotati di moduli in plastica o schiuma della gamma FACOM Modular system. Anche i cassetti da 200 mm possono essere dotati di moduli.
  • Possono essere dotati di divisori opzionali: JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm
  • Le fiancate possono essere dotate di accessori laterali JET (JET.LA).
  • Il piano di lavoro è protetto da un pannello in ABS.
  • 2 grandi maniglie nella parte anteriore per facilitare lo spostamento e lo stoccaggio del carrello
  • Struttura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni utili dei cassetti: L 569 x P 421 x H 60/130/200,,
  • Capacità di carico per cassetto: 20/25/30kg
  • Capacità di carico statico massimo: 800kg
  • Dimensioni totali: L 725 x P 545 H 972 mm
  • Peso in chilogrammi: 59

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello