• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Armadio base con 6 cassetti, nero

Codice art.: RWS2-MBS6TBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RWS2-MBS6TBS
EAN / GTIN 3662424110283
Codice del produttore RWS2-MBS6TBS
Numero-L L60130 11673

Descrizione

Descrizione:

  • Fa parte del sistema per officine FACOM ROLL (RWS2)
  • 3 cassetti da 60 mm di altezza = 9 moduli
  • 2 cassetti da 130 mm di altezza = 6 moduli
  • 1 cassetto da 200 mm
  • Cassetti ad apertura totale su guide telescopiche a sfera
  • Maniglie dei cassetti in polipropilene caricato con fibre e ganci di sicurezza
  • Sistema di chiusura centrale, fornito con 2 chiavi, di cui una a cerniera
  • I cassetti da 60 e 130 mm possono essere dotati di moduli in plastica e schiuma del programma FACOM Modular system. Anche il cassetto da 200 mm può essere dotato di moduli
  • Può essere dotato di divisori opzionali: JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm
  • Lo zoccolo RWS2-BASEMBS può essere aggiunto fino a un'altezza di 1.012 mm (incluso il piano di lavoro).
  • Se necessario, è possibile aggiungere i piedini girevoli JLS2.03 per ottenere un allineamento ottimale.
  • I fianchi degli armadi possono essere dotati di accessori laterali JET (JET.LA).
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico.
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni utili dei cassetti: L 569 x P 421 x H 60/130/200mm
  • Capacità di carico per cassetto: 20/25/30kg
  • Dimensioni complessive: L 725 x P 505 x H 817mm (H 982mm aggiungendo lo zoccolo RWS2-BASEMBS)
  • Peso Peso in chilogrammi: 56

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello