Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Armadio superiore con porta, nero

Codice art.: RWS2-CHSPPBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo RWS2-CHSPPBS
    EAN / GTIN 3662424110252
    Codice del produttore RWS2-CHSPPBS

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fa parte del sistema per officine FACOM ROLL (RWS2)
    • Porta di sollevamento in lamiera con 2 montanti a gas
    • Maniglia della porta in polipropilene riempita di fibra
    • Fornita con 2 chiavi, una delle quali pieghevole
    • Facile e rapido montaggio su un armadio di base grazie al kit di montaggio RWS2-TUBESBS
    • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico
    • Colore: Nero RAL 9005

    Proprietà:

    • Carico ammissibile: 30 kg
    • Dimensioni totali: L 722 x P 293 x H 357mm
    • Peso in chilogrammi: 11

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello