Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Armadio da 1 m con 2 ante

Codice art.: RWS2-A1000PPBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo RWS2-A1000PPBS
    EAN / GTIN 3662424110238
    Codice del produttore RWS2-A1000PPBS

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fa parte del sistema di officina FACOM ROLL (RWS2)
    • Un armadio indispensabile per riporre in modo organizzato ed efficace tutti gli utensili e i materiali di consumo.
    • 2 ante a battente montate su cerniere a perno invisibili. Le ante sono testate per 10.000 cicli di apertura/chiusura.
    • Maniglia dell'anta in polipropilene riempita di fibre
    • 3 ripiani regolabili in altezza con laccatura epossidica (con incrementi di 175 mm) con una portata di 75 kg.
    • Serratura a chiave, 2 punti in alto e in basso
    • Struttura in lamiera d'acciaio verniciata con vernice epossidica
    • Lo zoccolo RWS2-BASEMBS può essere aggiunto per raggiungere un'altezza di 2.000 mm. 000 mm.
    • In dotazione con l'armadio viene fornito uno zoccolo di finitura che si inserisce tra i piedi degli zoccoli RWS2-BASEMBS.
    • Se necessario, è possibile aggiungere i piedini girevoli JLS2.03 per ottenere un allineamento ottimale.
    • Colore: nero RAL 9005

    Proprietà:

    • Dimensioni complessive: L 1.000 x P 500 x H 1.835 mm (2.000 mm aggiungendo RWS2-BASEMBS)
    • Peso Peso in chilogrammi: 75

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello