Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Banco da lavoro da 2 m con piano di lavoro in acciaio inox, nero

Codice art.: RWS2-2MW6DBS
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS2-2MW6DBS
EAN / GTIN 3662424174643
Codice del produttore RWS2-2MW6DBS
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Archivio base con 6 cassetti: 3 cassetti da 60 mm, 2 cassetti da 130 mm, 1 cassetto da 200 mm
  • Cassetti ad apertura totale su guide telescopiche a sfera
  • I cassetti sono dotati di un sistema di apertura selettiva - Guide prefabbricate in polipropilene
  • Sistema di chiusura centralizzato, fornito con 2 chiavi, di cui una a cerniera
  • I cassetti da 60 e 130 mm possono essere dotati di moduli in plastica o schiuma del programma FACOM Modular system. I cassetti da 200 mm possono anche essere dotati di moduli che possono essere equipaggiati con i divisori opzionali JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm.
  • Base a U in lamiera d'acciaio. - Può essere fissato al pavimento.
  • Piano di lavoro: legno di faggio multistrato da 40 mm. Adatto per il fissaggio di una morsa. - Capacità di carico statico: 1 tonnellata
  • Montaggio facile e veloce
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni utili dei cassetti: L 569 x P 421 x H 60/130/200mm
  • Capacità di carico per cassetto: 20/25/30kg
  • Dimensioni complessive: L 2.000 x P 700 x H 850mm
  • Peso in chilogrammi: 125

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello