Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Banco da lavoro da 2 m con piano di lavoro in legno, rosso

Codice art.: RWS2-2MW6D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo RWS2-2MW6D
    EAN / GTIN 3662424174674
    Codice del produttore RWS2-2MW6D

    Descrizione

    Descrizione:

    • Parte del sistema di officine FACOM ROLL (RWS2)
    • Base con 6 cassetti: 3 cassetti da 60 mm, 2 cassetti da 130 mm, 1 cassetto da 200 mm
    • Cassetti ad apertura totale su guide telescopiche a sfera
    • I cassetti sono dotati di un sistema di apertura selettiva. Cassetti prefabbricati in polipropilene
    • Sistema di chiusura centrale, fornito con 2 chiavi, di cui una a cerniera
    • I cassetti da 60 e 130 mm possono essere dotati di moduli in plastica o schiuma del programma FACOM Modular system. Anche il cassetto da 200 mm può essere dotato di moduli. Inoltre, è possibile utilizzare i divisori opzionali JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm.
    • Base a U in lamiera d'acciaio - Può essere fissata al pavimento.
    • Piano di lavoro: legno di faggio multistrato da 40 mm. Adatto all'installazione di una morsa. - Capacità di carico statico: 1 tonnellata
    • Montaggio facile e veloce
    • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico
    • Colore: Rosso RAL 3020

    Proprietà:

    • Dimensioni totali: L 2.000 x P 700 x H 850mm
    • Peso in chilogrammi: 125

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello