Roll Workshop System Shelf nero

Codice art.: RWS-SHELFBS
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
    Tipo di prodotto Mensola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo RWS-SHELFBS
    EAN / GTIN 3662424159916
    Codice del produttore RWS-SHELFBS
    Numero-L L60130 11052

    Descrizione

    Descrizione:

    • 6 x 6 mm a intervalli di 12 mm
    • Impilabile fino a tre pannelli
    • Dimensioni della superficie**: 720 x 325 mm
    • Peso: 2 kg

    Proprietà:

    • D[mm]: 164
    • H[mm]: 70
    • L[mm]:722
    • [kg]: 1.2
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello