• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto bit esagonale 1/4 di pollice 3mm

Codice art.: RTM.3GRP
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RTM.3GRP
EAN / GTIN 3662424100543
Codice del produttore RTM.3GRP
Numero-L L60130 10125

Descrizione

Descrizione:

  • Profilo specialeOGV Grip per teste esagonali danneggiate e usurate
  • Bit e attacco non possono essere separati
  • Design: cromato lucido con punta fosfatata

Proprietà:

  • A[mm]: 3
  • D[mm]: 11.3
  • L[mm]:37
  • L1[mm]: 15
  • [g]: 18

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello