VIRGILIO. 1/4″

Codice art.: RT.5/32
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RT.5/32
EAN / GTIN 3148515143205
Codice del produttore RT.5/32
Numero-L L60130 3122

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Molto duro, inserto rimovibile per una maggiore durata
  • Chiave a bussola R.245
  • Cromato lucido, con punta fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 3.96
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Attacchi: EH.105/32
  • [g]: 18

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello