Cacciavite bit 1/4″ esagonale 4 mm

Codice art.: RT.4
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RT.4
EAN / GTIN 3148515141201
Codice del produttore RT.4
Numero-L L60130 2169

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Molto duro, inserto rimovibile per una maggiore durata
  • Chiave a bussola R.245
  • Cromato lucido, con punta fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 4.0
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Attacchi: EH.104
  • [g]: 18

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello