1/4 SET DI BUSSOLE E ACCESSORI R-S.161B 26PC

Codice art.: RSX.427AP
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RSX.427AP
EAN / GTIN 3662424076114
Codice del produttore RSX.427AP
Numero-L L60130 8971

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Contiene: 1 densità pesante 1/4″ cricchetto reversibile: R.161B.
  • 1 denso pesante cricchetto reversibile 1/2″: S.161B.
  • 6 prese Torx®, 1/4″: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 chiavi Torx®, 1/2″: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 1/2″ prese Torx®: SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 porta inserto a vite 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 adattatore per bussole 1/4″ con anello elastico standard per inserti 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 6 inserti - 1/4″ drive - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 per viti Torx®: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra valigia
  • Valigia vuota: BP.MBOXM.
  • Piatto termoformato M
  • 309 x 188 mm /: PL.M24.

Proprietà:

  • Peso in chilogrammi: 2.100

Fornitura:

  • 1 Cricchetto reversibile da 1/4″ sigillato e resistente: R.161B.
  • 1 Cricchetto reversibile denso e pesante 1/2″: S.161B.
  • 6 prese Torx®, 1/4″: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 prese Torx®, 1/2″: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 inserti per viti 1/2″ Torx®: SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 porta inserto a vite 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 adattatore per prese 1/4″ con anello elastico standard per inserti 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 6 inserti - drive 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 Per viti Torx®: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra valigia.
  • Custodia vuota: BP.MBOXM.
  • Lastra formata a caldo M (309 x 188 mm): PL.M24.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello