• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello di sicurezza per officina ROLL con 6 cassetti, 3 moduli per cassetto, nero (RAL 9004)

Codice art.: ROLL.6NM3AS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ROLL.6NM3AS
EAN / GTIN 3662424168017
Codice del produttore ROLL.6NM3AS
Numero-L L60130 10729

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato del SAFETY LOCK SYSTEM, un sistema di bloccaggio dei cassetti tra loro, in modo che non si possano aprire più cassetti contemporaneamente
  • Elimina qualsiasi rischio di ribaltamento del carrello da officina
  • Ampia e robusta superficie di lavoro di 560x460mm
  • Doppia maniglia bi-materiale per una migliore manovrabilità
  • Lunga durata grazie ai materiali di alta qualità - resistenti ai più comuni prodotti chimici da officina
  • Nuovi cassetti con gancio di sicurezza integrato
  • Ruote girevoli in gomma: 4 ruote á Ø125 mm, 2 girevoli (uno con freno) e 2 fissi
  • Carrello fornito con ruote montate - resistente ai trucioli e ai più comuni idrocarburi
  • Chiusura centrale con robusto meccanismo in acciaio e chiave pieghevole infrangibile
  • Recessità tra le maniglie per riporre piccole parti
  • Compatibile con tutti i moduli Facom
  • Compatibile con tutti gli accessori JET laterali

Proprietà:

  • 6 cassetti = 18 moduli
  • 3 cassetti, altezza 60 mm = 9 moduli
  • 2 cassetti, altezza 200 mm = 6 moduli
  • 1 cassetto, altezza 270 mm
  • Il cassetto da 270 mm può ospitare anche moduli
  • Carico statico totale: 800 kg
  • Carico totale per cassetto: 20-30 kg
  • Dimensioni totali (incluse ruote e piano di lavoro, L x L x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensioni utili dei cassetti (L x L x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Colore: Nero 9005
  • [kg]: 55

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello