SET BUSSOLE 12PT 1/4' POLLIC

Codice art.: RL.NANO-U2
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RL.NANO-U2
EAN / GTIN 3148519085457
Codice del produttore RL.NANO-U2
Numero-L L60130 7067

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento 1/4″ - elementi di trasmissione, punte serie 1, bussole esagonali, cricchetto reversibile, misure in pollici, scatola ultracompatta, 38 pezzi.

Proprietà:

  • Peso in chilogrammi 0.255

Fornitura:

  • Switch cricchetto 1/4″: RL.161
  • Chiavi a bussola 1/4″ Serie R: 7/32″ - 1/4″- 9/32″- 5/16″ -11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Bits 1/4″ Serie ES.1TF: 4 - 8 mm
  • Bits 1/4″ EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ED.1. T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ EH.1: 1/4″ - 1/8″ - 3/16″ - 5/32″ - 7/32″
  • Bits 1/4″ EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Bits 1/4″ EX.1: T8
  • Adattatore per prese 1/4″ - 1/4″: ECR
  • Giunto universale 1/4″: R.240A
  • Connettore per punte 1/4″: R.235
  • Manico della presa 1/4″: R.236C
  • Estensioni 1/4″: R.210 - R.206
  • Caso BV.RNANO-U

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello