1/4' QUICK RELEASE RATCHET

Codice art.: RL.171
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RL.171
EAN / GTIN 3148519339352
Codice del produttore RL.171
Numero-L L60130 6619

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: blocco della presa e dispositivo di sgancio rapido per lavorare in sicurezza
  • durata molto lunga, senza manutenzione, qualunque siano le condizioni di utilizzo
  • con il sistema ″full-hand″ è possibile premere sulla testa del cricchetto reversibile durante il processo di serraggio o di allentamento senza cambiare accidentalmente il senso di rotazione
  • meccanismo del cricchetto a prova di polvere = lunga durata
  • doppia guarnizione
  • durata testata: polvere industriale, sabbia, fango, trucioli, ecc.

Proprietà:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 17.5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello