CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4

Codice art.: RL.161
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo RL.161
    EAN / GTIN 3148519036565
    Codice del produttore RL.161
    Numero-L L60130 6107

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Durata molto lunga in tutte le condizioni di lavoro
    • Impermeabile alla polvere, allo sporco industriale e ad altre polveri o liquidi d'officina
    • Meccanismo con 72 denti per un angolo di rotazione di 5°
    • Leva di commutazione con indicazione del senso di rotazione
    • Grazie al sistema a mano intera è possibile per premere sulla testa del cricchetto reversibile quando si stringe
    • allenta
    • senza invertire accidentalmente il senso di rotazione
    • Testa ultracompatta per l'utilizzo anche in aree di lavoro ristrette
    • Occhiello di aggancio nell'impugnatura per lavorare in altezza
    • Eccezionale comfort di lavoro anche grazie al passaggio morbido tra le parti in metallo e quelle in plastica.

    Proprietà:

    • d [mm]: 22.5
    • d1 [mm]: 17.5
    • 20
    • H [mm]: 25
    • L [mm]: 121
    • L1 [mm]: 110
    • [g]: 80

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello