Chiavi a bussola 1/4″ 12 bordi sottili 9/32

Codice art.: RB.9/32
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo RB.9/32
    EAN / GTIN 3148510533155
    Codice del produttore RB.9/32
    Numero-L L60130 2364

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
    • Parete più sottile per un migliore accesso. Conforme agli standard dell'aviazione
    • Cromato lucido.

    Proprietà:

    • A [″]: 9/32
    • d [mm]: 11.2
    • d1 [mm]: 10.6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6.0
    • 12-edge [mm]: 12
    • [g]: 10

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello