Chiavi a bussola 1/4″ 12 bordi sottili 9/16

Codice art.: RB.9/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RB.9/16
EAN / GTIN 3148510533452
Codice del produttore RB.9/16
Numero-L L60130 6950

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • Parete più sottile per un migliore accesso. Conforme agli standard dell'aviazione
  • Cromato lucido.

Proprietà:

  • A [″″]: 9/16
  • d [mm]: 17.5
  • d1 [mm]: 18.7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 22

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello