Gilet RWS Orange L R

Codice art.: R476ORRL
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
Codice articolo R476ORRL
EAN / GTIN 5036108383306
Codice del produttore R476ORRL

Descrizione

Descrizione:

Il nastro riflettente su questo popolare gilet da traffico è in configurazione RWS per una maggiore visibilità. Rivoluzionario nel design, il gilet executive unisce la leggerezza di un gilet alla praticità delle tasche. Ideale per quelle situazioni in cui una giacca potrebbe essere troppo calda. Una tasca porta ID trasparente per i pass di sicurezza completa questo capo unico.

Proprietà:

  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Tasche interne inferiori
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • 4 tasche ampie
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello