T-Shirt PW3 Hi-Vis manica corta Orange XL R

Codice art.: R413ORRXL
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
Codice articolo R413ORRXL
EAN / GTIN 5036108383191
Codice del produttore R413ORRXL

Descrizione

Descrizione:

Costruita con la popolare configurazione del nastro RWS, utilizzando il nostro nastro HiVisTex Pro, questa t-shirt offre una maggiore visibilità. Ha anche un'eccellente libertà di movimento grazie al design del nastro segmentato.,Leggera, elegante e traspirante, questa t-shirt è la scelta perfetta.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Colletto a costine
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello