• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

BUSSOLA POLIGONALE

Codice art.: R.9/32E
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.9/32E
EAN / GTIN 3148510510620
Codice del produttore R.9/32E
Numero-L L60130 7141
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 10.6
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.00
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 8.90

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello